€ 620,91/ stukexcl. btw
€ 751,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | TRB |
Materiaal slang | PVC |
Inwendige diameter | 7.5 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Wit |