Eriks
SMC

SMC PA/PVC slang rol 100m TRB1075BU-100

  • ERIKS:12724548
Image 1
▪ Grootte: 1075 (ODØ10, IDØ7.5)
▪ Kleur: BU (blauw)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 620,91/ stukexcl. btw

€ 751,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TRB
Materiaal slang
PVC
Inwendige diameter
7.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw