Eriks
SMC

SMC PA/PVC slang rol 100m TRB0806B-100

  • ERIKS:24138729
Image 1
▪ Grootte: 0806 (ODØ8 IDØ6)
▪ Kleur: B (zwart)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 426,26/ stukexcl. btw

€ 515,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TRB
Materiaal slang
PVC
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart