Eriks
SMC

SMC One Touch-koppelingen, KQ2Y12-U03A, KQ2 Serie, T-vorm, Buitendraad (UNI), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12236670
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 12
▪ Poortgrootte: Uni 3/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 10,45/ stukexcl. btw

€ 12,64incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
One Touch Fittings
Fabrikant ID
KQ2Y12-U03A
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
23.9 g
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
23 mm
L2
28.1 mm
L3
23 mm
M
17