€ 4,53/ stukexcl. btw
€ 5,48incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | One Touch Fittings |
Fabrikant ID | KQ2V08-U01A |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (UNI) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Precoating schroefdraad | Nee |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Materiaal moer | Messing |
Anti-spark model | Ja |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 23.7 g |
D1 | 13.2 mm |
D2 | 17.6 mm |
H | 12 mm |
L1 | 23.5 mm |
L2 | 15 mm |
L3 | 27.5 mm |
M | 14.2 |