Eriks
SMC

SMC One Touch-koppelingen, KQ2U10-00A, KQ2 Serie, Y-vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12236305
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 10
Opslaan in lijst

€ 9,05/ stukexcl. btw

€ 10,95incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
One Touch Fittings
Fabrikant ID
KQ2U10-00A
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
11.2 g
D
15.9 mm
L1
37.1 mm
L2
25 mm
M
15.6
N
4.2 mm