Eriks
SMC

SMC One Touch-koppelingen, KQ2U08-00A, KQ2 Serie, Y-vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:12236287
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 8
Opslaan in lijst

€ 5,16/ stukexcl. btw

€ 6,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
One Touch Fittings
Fabrikant ID
KQ2U08-00A
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Nee
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
7.4 g
D
13.2 mm
L1
33.2 mm
L2
22.3 mm
M
14.2
N
4.2 mm