€ 8,40/ stukexcl. btw
€ 10,16incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | One Touch Fittings |
Fabrikant ID | KQ2T11-00A |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 3/8 in |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 10.2 g |
D | 15.4 mm |
L1 | 20.4 mm |
L2 | 28.1 mm |
M | 15.6 |