Eriks
SMC

SMC One Touch-koppelingen, KQ2T01-35AS, KQ2 Serie, T-vorm, Buitendraad (NPT), 1/4 Draad, 1/8" Buis OD

  • ERIKS:24127096
Image 1
▪ T-inschroefkoppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8 en ø1/2.
▪ Toepasbare poortgroottes: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16 en 10-32 UNF.
Opslaan in lijst

€ 7,17/ stukexcl. btw

€ 8,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
One Touch Fittings
Fabrikant ID
KQ2T01-35AS
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
1/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
15.6 g
A
Messing
D1
7.1 mm
D2
10 mm
H
14.29 mm
L1
14.5 mm
L2
21 mm
M
13.3