€ 2,96/ stukexcl. btw
€ 3,58incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | One Touch Fittings |
Fabrikant ID | KQ2R06-10A |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Buitendiameter steel | 10 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 2.1 g |
H | 10.4 mm |
L | 33.9 mm |
M | 13.3 |