€ 1,78/ stukexcl. btw
€ 2,15incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | One Touch Fittings |
Fabrikant ID | KQ2R04-06A |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding ongelijk | 4 x 6 mm |
Buitendiameter steel | 6 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 1.1 g |
D | 8.2 mm |
L | 28.6 mm |
M | 13.3 |