€ 10,88/ stukexcl. btw
€ 13,16incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | One Touch Fittings |
Fabrikant ID | KQ2L16-U04A |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 16 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (UNI) |
Draadmaat | 1/2 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Precoating schroefdraad | Nee |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 47.9 g |
D1 | 23.8 mm |
D2 | 21 mm |
H | 22 mm |
L1 | 27.1 mm |
L2 | 35 mm |
M | 20.6 |