Eriks
SMC

SMC One Touch-koppelingen, KQ2L10-U04A, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (UNI), 1/2 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:11885939
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 10
▪ Poortgrootte: Uni 1/2
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 6,14/ stukexcl. btw

€ 7,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
One Touch Fittings
Fabrikant ID
KQ2L10-U04A
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (UNI)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Nee
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
48.2 g
D1
15.9 mm
D2
17 mm
H
22 mm
L1
19.3 mm
L2
34.5 mm
M
15.6