Eriks
SMC

SMC One Touch-koppelingen, KQ2L04-M5A, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12659584
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 4
▪ Poortgrootte: M5 x 0,8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 3,66/ stukexcl. btw

€ 4,43incl. btw

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
One Touch Fittings
Fabrikant ID
KQ2L04-M5A
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Nee
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
3.1 g
D1
8.2 mm
D2
7 mm
H
7 mm
L1
15.4 mm
L2
14.8 mm
M
13.3