Eriks
SMC

SMC One Touch-koppelingen, KQ2L04-01AS, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12582454
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 4
▪ Poortgrootte: 1/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 3,13/ stukexcl. btw

€ 3,79incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
One Touch Fittings
Fabrikant ID
KQ2L04-01AS
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
10 g
A
Messing
D1
8.2 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
14.8 mm
L2
16.2 mm
M
13.3