Eriks
SMC

SMC One Touch-koppelingen, KQ2L01-32A, KQ2 Serie, L-vormig, Buitendraad (UNF), 10-32 Draad, 1/8" Buis OD

  • ERIKS:12235740
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 1/8
▪ Poortgrootte: 10-32 UNF
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 2,44/ stukexcl. btw

€ 2,95incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
One Touch Fittings
Fabrikant ID
KQ2L01-32A
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
1/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (UNF)
Draadmaat
10-32
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Nee
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
3 g
D1
7.1 mm
D2
7 mm
H
7 mm
L1
15.3 mm
L2
14.2 mm
M
13.3