€ 4,97/ stukexcl. btw
€ 6,01incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | One Touch Fittings |
Fabrikant ID | KQ2H09-35AS |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 5/16 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Materiaal moer | C3604, Roestvast staal 303 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 15.2 g |
A | Messing |
D | 13 mm |
H | 14.29 mm |
L | 22.1 mm |
M | 14.2 |