Eriks
SMC

SMC One Touch-koppelingen, KQ2H07-36AS, KQ2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (NPT), 3/8 Draad, 1/4" Buis OD

  • ERIKS:24126795
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 1/4
▪ Poortgrootte: NPT 3/8
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 5,29/ stukexcl. btw

€ 6,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
One Touch Fittings
Fabrikant ID
KQ2H07-36AS
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
1/4 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
25.7 g
A
Messing
D
10.9 mm
H
17.46 mm
L
18.1 mm
M
13.3