€ 4,25/ stukexcl. btw
€ 5,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | One Touch Fittings |
Fabrikant ID | KQ2H06-08A |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding ongelijk | 6 x 8 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 2.9 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 13.2 mm |
L | 28.8 mm |