€ 4,15/ stukexcl. btw
€ 5,02incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | One Touch Fittings |
Fabrikant ID | KQ2H03-34AS |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 5/32 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Materiaal moer | C3604 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 6.5 g |
A | Messing |
D | 7.7 mm |
L | 14 mm |
M | 13.3 |