€ 11,49/ stukexcl. btw
€ 13,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | One Touch Fittings |
Fabrikant ID | KQ2E07-00A |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (UNF) |
Draadmaat | 9/16-18 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Materiaal moer | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 61.2 g |
H | 17.46 mm |
L | 29.8 mm |
M | 13.3 |