€ 103,96/ stukexcl. btw
€ 125,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | ALF |
Grootte | 4 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Reservoirbescherming | Ja |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Met console | Nee |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Maximale werkdruk | 7 |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Debiet | 120 |