Eriks
SMC

SMC OF-ventiel VR1211F-23

  • ERIKS:24141044
Image 1
▪ EN-ventiel met one-touch-koppeling
▪ Maximale werkdruk: 1 MPa (145 psi)
▪ Minimale werkdruk: 0,05 MPa (7 psi)
▪ Testdruk: 1,5 MPa (218 psi)
▪ Omgevingstemp. en mediumtemp.: -5 °C tot 60 °C (23 °F tot 140 °F) (zonder bevriezing)
Opslaan in lijst

€ 25,43/ stukexcl. btw

€ 30,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC