Eriks
SMC

SMC Nippel, KQ2N12-99, KQ2 Serie, Rechte vorm, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24127035
Image 1
▪ Applicable Fitting: ø12
Opslaan in lijst

€ 2,38/ stukexcl. btw

€ 2,88incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Nipple
Fabrikant ID
KQ2N12-99
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Verlengd
Nee
Gewicht
20.6 g
D
12 mm
L
52 mm
M
22