Eriks
SMC

SMC Nippel, KBN2, KB Serie, Manifold

  • ERIKS:24125811
Image 1
▪ Fitwerkmodule (nippel)
▪ Materiaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
▪ Bodygrootte: 1, 2, 3 en 4
Opslaan in lijst

€ 3,62/ stukexcl. btw

€ 4,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KB
Type
Nipple
Fabrikant ID
KBN2
Vorm
Manifold
Materiaal
PBT
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal moer
POM
Verlengd
Nee
Gewicht
4.6 g