Eriks
SMC

SMC naderingsschakelaar D-G5PWL

  • ERIKS:24120956
Image 1
▪ Elektrische invoer: doorvoertule.
▪ Toepassingsbelasting: IC-circuit/relais/PLC, 24 V DC-relais/PLC.
▪ Spanning: 5/12/24 V DC (4,5 tot 28 V DC).
▪ Laadstroom: 5 tot 80 mA.
▪ Toepasbare actuatorseries: CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC en CE2.
Opslaan in lijst

€ 48,08/ stukexcl. btw

€ 58,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC