Eriks
SMC

SMC Naderingsschakelaar D-F79L

  • ERIKS:24120848
Image 1
▪ Elektrische invoer: doorvoertule.
▪ Toepassingsbelasting: IC-circuit/relais/PLC, 24 V DC-relais/PLC.
▪ Spanning: 5/12/24 V DC (4,5 tot 28 V DC).
▪ Laadstroom: 5 tot 80 mA.
▪ Toepasbare actuatorseries: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2 en CXT.
Opslaan in lijst

€ 41,76/ stukexcl. btw

€ 50,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
D