Eriks
SMC

SMC Multiconnectorstekker, KDM20P-04, KDM Série, POM

  • ERIKS:24125900
Image 1
▪ Aantal verbindingsslangen: 20 slangen
▪ Vorm: P (alleen plugkant)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø4
Opslaan in lijst

€ 80,44/ stukexcl. btw

€ 97,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KDM
Type
Multi-Connector Plug
Aansluiting primair
4 mm
Materiaal
POM
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -5 tot 60 °C
Aantal uitgangen
20