Eriks
SMC

SMC Multiconnector-aansluiting, KDM20S-08, KDM Série, POM

  • ERIKS:24125905
Image 1
▪ Aantal verbindingsslangen: 20 slangen
▪ Vorm: S (alleen insteekkoppelingzijde)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø8
Opslaan in lijst

€ 119,20/ stukexcl. btw

€ 144,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KDM
Type
Multi-Connector Socket
Aansluiting primair
8 mm
Materiaal
POM
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -5 tot 60 °C
Aantal uitgangen
20