Eriks
SMC

SMC Multi-koppeling KRM12-08-03-6

  • ERIKS:24127799
Image 1
▪ Model: 12 [poort A one-touch-koppeling, poort B Rc(PT) vrouwelijke schroefdraad]
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø8
▪ Poortgrootte toepasbare slang: 03 [Rc(PT) 3/8]
▪ Aantal poorten: 6 st.
Opslaan in lijst

€ 23,32/ stukexcl. btw

€ 28,22incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KRM
Aansluiting primair
8 mm
Draadmaat secundair
R3/8 in
Materiaal
PBT
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -5 tot 60 °C
Aantal uitgangen
6