Eriks
SMC

SMC Multi-koppeling KM16-06-06-3

  • ERIKS:24126462
Image 1
▪ Model: KM16-06-06-3 (slangmaat 6 mm, poortgrootte 6 mm, aantal poorten-3 st.)
Opslaan in lijst

€ 9,94/ stukexcl. btw

€ 12,03incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KM
Type
KM16
Aansluiting primair
6 mm
Aansluiting secundair
6 mm
Materiaal
PBT
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -5 tot 60 °C
Aantal uitgangen
3