Eriks
SMC

SMC Multi-koppeling KM13-04-06-3

  • ERIKS:24126454
Image 1
▪ Model: KM13-04-06-3 (slangmaat 4 mm, poortgrootte 6 mm, aantal poorten-3 st.)
Opslaan in lijst

€ 6,32/ stukexcl. btw

€ 7,65incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KM
Type
KM13
Aansluiting primair
4 mm
Materiaal
PBT
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -5 tot 60 °C
Aantal uitgangen
3