Eriks
SMC

SMC Multi-koppeling KM12-08-03-6

  • ERIKS:24126453
Image 1
▪ Model: KM12-08-03-6 (slangmaat 8 mm, poortgrootte (Rc(PT) 3/8) , aantal poorten-6 st.)
Opslaan in lijst

€ 20,66/ stukexcl. btw

€ 25,00incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KM
Type
KM12
Aansluiting primair
8 mm
Draadmaat primair
R3/8 in
Materiaal
PBT
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -5 tot 60 °C
Aantal uitgangen
6