€ 26,99/ stukexcl. btw
€ 32,66incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KM |
Type | KM12 |
Aansluiting primair | 8 mm |
Draadmaat primair | R3/8 in |
Materiaal | PBT |
Max. werkdruk | 10 bar |
Temperatuur | van -5 tot 60 °C |
Aantal uitgangen | 10 |