Eriks
SMC

SMC Multi-koppeling KM12-04-02-6

  • ERIKS:24126449
Image 1
▪ Model: KM12-04-02-6 (slangmaat 4 mm, poortgrootte (Rc(PT) 1/4) , aantal poorten-6 st.)
Opslaan in lijst

€ 17,05/ stukexcl. btw

€ 20,63incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KM
Type
KM12
Aansluiting primair
4 mm
Draadmaat primair
R1/4 in
Materiaal
PBT
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -5 tot 60 °C
Aantal uitgangen
6