Eriks
SMC

SMC Multi-koppeling KM11-06-10-10

  • ERIKS:24126444
Image 1
▪ Model: KM11-06-10-10 (slangmaat 6 mm, poortgrootte 10 mm, aantal poorten-10 st.)
Opslaan in lijst

€ 19,76/ stukexcl. btw

€ 23,91incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KM
Type
KM11
Aansluiting primair
6 mm
Aansluiting secundair
10 mm
Materiaal
PBT
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -5 tot 60 °C
Aantal uitgangen
10