Eriks
SMC

SMC Multi-connector, KDM10-08, KDM Série, POM

  • ERIKS:24125885
Image 1
▪ Aantal verbindingsslangen: 10
▪ Buitendiameter slang: ø8
Opslaan in lijst

€ 125,96/ stukexcl. btw

€ 152,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KDM
Type
Multi-Connector
Aansluiting primair
8 mm
Materiaal
POM
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -5 tot 60 °C
Aantal uitgangen
10