Eriks
SMC

SMC Multi-connector, KDM10-04, KDM Série, POM

  • ERIKS:24125883
Image 1
▪ Aantal verbindingsslangen: 10
▪ Buitendiameter slang: ø4
Opslaan in lijst

€ 87,22/ stukexcl. btw

€ 105,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KDM
Type
Multi-Connector
Aansluiting primair
4 mm
Materiaal
POM
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -5 tot 60 °C
Aantal uitgangen
10