Eriks
SMC

SMC Multi-connector fitting, DM6-06N, DM Série, ADC12

  • ERIKS:24121287
Image 1
▪ Aansluitende slangen: 6 st.
▪ Vorm: Multiconnector
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø6
▪ Slangmateriaal: N (Nylon)
▪ Deksel: Zonder deksel
Opslaan in lijst

€ 46,57/ stukexcl. btw

€ 56,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
DM
Type
Multi-Connector Fitting
Aansluiting primair
6 mm
Materiaal
ADC12
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -5 tot 60 °C
Aantal uitgangen
6