Eriks
SMC

SMC Multi-connector fitting, DM12S-06NU-C1, DM Série, ADC12

  • ERIKS:24121282
Image 1
▪ Aansluitende slangen: 12 st.
▪ Vorm: S (alleen insteekkoppelingzijde)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø6
▪ Slangmateriaal: NU (zacht nylon, polyurethaan)
▪ Deksel: C1 (deksel aan één kant (1 st.))
Opslaan in lijst

€ 32,98/ stukexcl. btw

€ 39,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
DM
Type
Multi-Connector Fitting
Aansluiting primair
6 mm
Materiaal
ADC12
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -5 tot 60 °C
Aantal uitgangen
12