€ 29,09/ stukexcl. btw
€ 35,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | DM |
Type | Multi-Connector Fitting |
Aansluiting primair | 6 mm |
Materiaal | ADC12 |
Max. werkdruk | 10 bar |
Temperatuur | van -5 tot 60 °C |
Aantal uitgangen | 12 |