Eriks
SMC

SMC Multi-connector fitting, DM12-04NU, DM Série, ADC12

  • ERIKS:24121264
Image 1
▪ Aansluitende slangen: 12 st.
▪ Vorm: Multiconnector
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø4
▪ Slangmateriaal: NU (zacht nylon, polyurethaan)
▪ Deksel: Zonder deksel
Opslaan in lijst

€ 58,17/ stukexcl. btw

€ 70,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
DM
Type
Multi-Connector Fitting
Aansluiting primair
4 mm
Materiaal
ADC12
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -5 tot 60 °C
Aantal uitgangen
12