Eriks
SMC

SMC Multi-connector aan contactdooszijde, DM6S-04NU-C1, DM Série, ADC12

  • ERIKS:24121303
Image 1
▪ Aansluitende slangen: 6 st.
▪ Vorm: S (alleen insteekkoppelingzijde)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø4
▪ Slangmateriaal: NU (zacht nylon, polyurethaan)
▪ Deksel: C1 (deksel aan één kant (1 st.))
Opslaan in lijst

€ 27,21/ stukexcl. btw

€ 32,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
DM
Type
Socket Side Multi-Connector
Aansluiting primair
4 mm
Materiaal
ADC12
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -5 tot 60 °C
Aantal uitgangen
6