Eriks
SMC

SMC Membraanluchtdroger IDG5H-F02-S

  • ERIKS:12734955
Image 1
▪ Grootte: 5 [50 l/min (
▪ Standaard dauwpunt: H (-15°C)
▪ Schroefdraad: F (G(PF))
▪ Poortgrootte: 02 (1/4)
▪ Accessoire: Geen (standaard)
▪ Optie: S (dauwpuntindicator)
Opslaan in lijst

€ 564,50/ stukexcl. btw

€ 683,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
IDG
Uitlaatcapaciteit
50 l/min
Toevoercapaciteit
12 l/min
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Stromingsrichting
links ? rechts
Dauwpunt
-15°C
Met bevestigingsarm
Nee