Eriks
SMC

SMC Meervoudige PU slang TFU0805B-3

  • ERIKS:24138479
Image 1
▪ Grootte: 0805 (ODØ8 IDØ5)
▪ Aantal kernen: 3 slangen
Opslaan in lijst

€ 127,64/ stukexcl. btw

€ 154,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TFU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
10 m
Kleur
Zwart