Eriks
SMC

SMC Meervoudige PU slang TFU0604B-3

  • ERIKS:24138477
Image 1
▪ Grootte: 0604 (ODØ6 IDØ4)
▪ Aantal kernen: 3 slangen
Opslaan in lijst

€ 67,48/ stukexcl. btw

€ 81,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TFU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
10 m
Kleur
Zwart