Eriks
SMC

SMC Meervoudige PU slang TFU0425B-3

  • ERIKS:24138473
Image 1
▪ Grootte: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
▪ Aantal kernen: 3 slangen
Opslaan in lijst

€ 38,58/ stukexcl. btw

€ 46,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TFU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
10 m
Kleur
Zwart