Eriks
SMC

SMC Meervoudige PU slang TFU0425B-2

  • ERIKS:24138472
Image 1
▪ Grootte: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
▪ Aantal kernen: 2 slangen
Opslaan in lijst

€ 26,49/ stukexcl. btw

€ 32,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TFU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
10 m
Kleur
Zwart