Eriks
SMC

SMC Meervoudige connector aan stekkerzijde, DMK6P-04, DMK Série, ADC12

  • ERIKS:24121321
Image 1
▪ Aansluitende slangen: 6 st.
▪ Vorm: P (alleen plugkant)
▪ Slangmaat: 04 (4 mm)
▪ Accessoire: Zonder deksel
Opslaan in lijst

€ 34,58/ stukexcl. btw

€ 41,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
DMK
Type
Plug Side Multi-Connector
Aansluiting primair
4 mm
Materiaal
ADC12
Max. werkdruk
10 bar
Temperatuur
van -5 tot 60 °C
Aantal uitgangen
6