Eriks
SMC

SMC Manometer voor cleanroom regelaar met grenswaarde aanduiding G46-2-02-SRA

  • ERIKS:24123864
Image 1
▪ Display Pressure: 2 (0.2MPa)
▪ Connection Thread: 02 (R 1/4)
▪ Mounting: SRA (Precision Cleaning, Clean Room M5.5)
▪ Attachment: None
Opslaan in lijst

€ 278,31/ stukexcl. btw

€ 336,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
G46
Diameter kast
42 mm
Meetbereik
van 0 tot 2
Drukeenheid
MPa - kgf/cm²
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)